Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelbundelhouder W-KSH 935 plus
In enkele of dubbele uitvoering. Geschikt voor alle Würth DIGA® CS-machines.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle, efficiënte en nette afwerking
- Eenvoudig leggen van kabels op wanden, vloeren en tussenvloeren
- Automatisch vergrendelingsmechanisme voor snel en eenvoudig opnieuw leggen
- Weinig ruimte nodig dankzij zeer plat ontwerp
- Temperatuurbestendig: –30° tot +80°C
- Zonder halogenen en siliconen
Voor verwerking met DIGA nagels:
- NG CS-2/3-HFB, art.nr. 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, art.nr. 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, art.nr. 0864 953 327 - 0864 953 338
- De lengte van de te gebruiken nagel is afhankelijk van de stevigheid van de ondergrond
Met toepassingscertificaat ETA-18/0957 in combinatie met nagels conform ETA-21/0702 en ETA-21/0703
Geschikte ondergronden: Betonsubstraat (standaard beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conform DIN en 206, volle steen (VZ), volle kalkzandsteen (KSV) en staal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!