Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kabelbundelhouder KSH 660
Kabelbundelhouder KSH 660 - 1
Kabelbundelhouder KSH 660 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kabelbundelhouder KSH 660

Eenzijdig
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
  • Snelle, efficiënte afwerking

  • Eenvoudig leggen van kabels op wanden, vloeren en tussenvloeren

  • Automatisch vergrendelingsmechanisme voor snel en eenvoudig opnieuw leggen

  • Weinig ruimte nodig dankzij extreem plat ontwerp

  • Temperatuurbestendig: -30 °C tot +80 °C

  • Zonder halogenen en siliconen

Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder algemene goedkeuring voor de bouw). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.