- Snelle, efficiënte afwerking
- Eenvoudig leggen van kabels op wanden, vloeren en tussenvloeren
- Automatisch vergrendelingsmechanisme voor snel en eenvoudig opnieuw leggen
- Weinig ruimte nodig dankzij extreem plat ontwerp
- Temperatuurbestendig: -30 °C tot +80 °C
- Zonder halogenen en siliconen
Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkracht van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.
Betonnen ondergronden (standaard beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conform EN 206
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!