Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelkanaal
Het kabelkanaal bestaat uit twee halfronde mantels die zijn voorzien van een isolerende laag en worden vastgeklikt, plus twee zachtschuimen stoppen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gemakkelijke installatie, zelfs bij bestaande leidingen
- Kabelkanalen kunnen worden gegroepeerd
- Uitermate gemakkelijk achteraf te installeren
- Geen kabelcoating
- 100% gebruik van ruimte
- Enkele kabels, kabelclusters, lege afdichting
- <= 107 mm
- Geen raamwerk nodig in lichte scheidingswanden
U kunt de exacte gegevens over de kabelafdichting vinden in de Europese technische goedkeuring ETA-13/0695 en algemene bouwgoedkeuring Z-200.2-44 MWF
Het kabelkanaal komt overeen met de brandweringscategorieën El 30–El 120 conform EN 13501-2. U kunt de exacte gegevens over de kabelafdichting vinden in de Europese technische goedkeuring ETA-13/0695 en algemene bouwgoedkeuring Z-200.2-44
Voor gebruik in systeem B2
Kabelafdichting in massieve wanden en plafonds en in lichte scheidingswanden.
Voor elektrische kabels, kabelclusters en elektrische isolatiebuizen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!