In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
14 artikel(en) met 34 versies gevonden
Met INDUSTRY kunststof pal, dubbele lus
Voor gebruik in rechtstreeks contact met voedsel. Vindbaar met detectieapparaten zoals metaaldetectors, röntgenapparaten of visuele detectiesystemen.
Ideaal voor gebruik bij een groot temperatuurbereik
Can be detected by devices such as metal detectors, X-ray machines or visual detectors
With INDUSTRY plastic pawl and mounting hole
With INDUSTRY plastic pawl, triple loop, extra wide
(Buitendiameter 25 mm) en gatcentrering (boorgat 11-12 mm)
Hoge treksterkte en temperatuurbestendigheid, ideaal voor een breed scala aan toepassingen
Kabelbinders gemaakt van robuust polyamide, temperatuurbestendig van -40 tot 85 °C
Voor gebruik in toepassingen waarbij direct contact met voedsel plaatsvindt, vindbaar met detectieapparaten zoals metaaldetectors, röntgenapparaten of visuele detectiesystemen
Temperatuurbestendig van -40 °C tot 85 °C
UV-bestendige, siliconenvrije kabelbinders voor montage in één gat, gemaakt van robuust polyamide, temperatuurbestendig en halogeenvrij. Ideaal voor veeleisende omgevingen
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.