Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelbinder, UV-bestendig, met kunststof lip
UV-bestendig, voor het snel en probleemloos bundelen van kabels, kabelbomen en slangen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale kop- en bevestigingsgeometrie
Uitstekende afbindeigenschappen, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals bij vocht, hitte, koude.
Kan met de hand worden verwerkt
Geen extra montagegereedschap vereist
Gebogen uiteinden kabelbinder: 2,4 + 3,6 + 4,8 mm
Handig in te lussen
Bestand tegen basen, oliën, vetten en motorvoertuigbrandstoffen.
Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën
Halogeen- en siliconenvrij
UV-bestendig
De UV-bestendige kabelbinders voldoen aan de ISO-norm 4892-2: Kunststoffen - kunstmatige straling of verwering van uitrusting - deel 2: xenonbogenlampen. Voor UV-bestendige kabelbinders zijn via deze testmethode 1000 uur straling of verwering vereist op basis van de normen IEC 62275, EN 62275 en UL 62275.
Bij deze testprocedure gaat het om een korte test. Deze test kan niet worden geëxtrapoleerd in overeenstemming met de werkelijke gebruiksduur van kabelbinders bij straling of verwering door UV-lichten. Een aantal factoren kan de mate van correlatie tussen korte tests met lichtbronnen van een laboratorium en de werkelijke blootstelling aan externe lichtbronnen onder echte bedrijfsomstandigheden nadelig beïnvloeden:
a) Verschillen in de spectrale verspreiding van lichtbronnen in een laboratorium ten opzichte van daglicht;
b) Verwerings- of stralingsperioden waarin gebruik wordt gemaakt van de in gang zijnde verwering of straling door licht van een lichtbron in een laboratorium zonder perioden van duisternis;
c) Verwerings- of stralingsomstandigheden tijdens welke zeer frequente wijzigingen optreden tussen hoge en lage testtemperaturen of voor onrealistische temperatuurschokken wordt gezorgd;
d) Onrealistisch hoge of lage vochtigheidsgraad;
e) Ontbreken van biologische middelen of verontreinigende stoffen.
- Schakelkastbouw
- Elektronica en gebouwinstallatie
- Voertuigbouw
- Autowerkplaatsen
- Onderhoudswerkplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!