Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong en lus
Hoge treksterkte en temperatuurbestendigheid, ideaal voor een breed scala aan toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Materiaal: Polyamide 6.6
- Toepasbaar bij temperaturen van -40°C tot +85°C (kortstondig tot +105°C)
- Halogeen- en siliconenvrij
- Kleur: Naturel
- Met UL-goedkeuring
Met UL-goedkeuring
Voor het bevestigen aan de carrosserie of het chassis na het afbinden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!