Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong en kunststof sluitkop
Temperatuurbestendig van -40 °C tot 85 °C
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Materiaal: Polyamide 6.6
- Toepasbaar bij temperaturen van -40°C tot +85°C (kortstondig tot +105°C)
- Halogeen- en siliconenvrij
- Kleur: Naturel
- Met UL-goedkeuring
- Platte sluitkop
Met UL-goedkeuring
Voor een efficiënte installatie op plaatmateriaal, profielrails, enz. door de steekknop simpelweg in het gat te steken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!