Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart
Hoogwaardige kabelbinders voor het snel ordenen en bundelen van kabels, draden enz. binnen en buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De licht schuine, taps toelopende en eendelige kop en pal maken de installatie efficiënt, snel en eenvoudig
- Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare levensduur voor gebruik binnen en buiten
- Zeer weerbestendig en UV-bestendig conform ISO 4892–2, deel 2 voor gebruik buitenshuis
- Geleidingsfunctie die de installatie vereenvoudigt
- Een gladde afwerking aan de buitenkant en afgeronde randen voorkomen schade aan isolatie of kabelmantel
- De inwendige vertanding op de band zorgt voor een goede grip en helpt draaien of wegglijden zijwaarts te voorkomen
- Zelfdovend, zodat de kabelbinders bij het uitbreken van een brand niet bijdragen aan de verspreiding ervan
- Kan worden gebruikt voor toepassingen met een groot temperatuurbereik
- Siliconen- en halogeenvrij en voldoet aan RoHS
- Geschikt voor installatie met of zonder gereedschap
Goedkeuringen en verklaringen kunnen worden verkregen, opgeslagen en afgedrukt door simpelweg de QR-code op de verpakking te scannen
Getest in overeenstemming met EN 62275, IEC 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)
De UV-bestendige kabelbinders voldoen aan de ISO-norm 4892-2: Kunststoffen - kunstmatige straling of verwering van uitrusting - deel 2: xenonbogenlampen. Voor UV-bestendige kabelbinders zijn via deze testmethode 1000 uur straling of verwering vereist op basis van de normen IEC 62275, EN 62275 en UL 1565.
Ideale industriële kabelbinders voor toepassingen zoals machinebouw, productie van schakelkasten, voertuigconstructie, werkplaatsen, onderhoud, productie-industrie, bouwnijverheid, autowerkplaatsen, transport/logistiek, liftbouw
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!