Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
KBL MZUV kabelbinder van polyamide met metalen tong UV-bestendig, zwart
KBL MZUV kabelbinder van polyamide met metalen tong UV-bestendig, zwart - 1
KBL MZUV kabelbinder van polyamide met metalen tong UV-bestendig, zwart - 2
KBL MZUV kabelbinder van polyamide met metalen tong UV-bestendig, zwart - 3
KBL MZUV kabelbinder van polyamide met metalen tong UV-bestendig, zwart - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

KBL MZUV kabelbinder van polyamide met metalen tong UV-bestendig, zwart

Kabelbinder voor het bundelen van kabels, kabelbomen en slangen in buiten- en binneninstallaties met verhoogde eisen aan minimumtreksterkte

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Corrosiebestendig


  • Gepatenteerde anti-magnetische sluiting met metalen lip van RVS type 316

  • Uitstekende hechting zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals bij vocht, hitte, koude.

  • Traploos instelbaar, robuust en ongevoelig voor trillingen en invloeden van buitenaf

  • Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen


Geen scherpe randen en een stevige pasvorm


  • Afgeronde en gladde buitenkant om schade aan de isolatie van kabels, enz. te voorkomen

  • Bovendien vermindert het gladde lichaam zonder tanden of groeven het aantal overbelaste punten

  • De lichte structuur aan de binnenkant van de band zorgt ervoor dat de band stevig op de kabelbundel zit


Snelle montage en eenvoudig in gebruik


  • Licht gebogen, puntig banduiteinde en een uit één stuk bestaande wigsluiting

  • Insteekhulp met haakse bindeinden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Geen extra montagegereedschap vereist


Meer veiligheid voor de gebruiker


  • Hogere treksterkte in vergelijking met standaard kabelbinders met kunststof sluitingen


Handige verpakking voor geselecteerde afmetingen


  • Gereedschapsvrije opening dankzij perforatie

  • Hersluitbare verpakking met ritssluiting

  • Met Euro-perforatie
Opmerking
  • Wees voorzichtig bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen

  • Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën

De UV-bestendige kabelbinders voldoen aan de ISO-norm 4892-2: Kunststoffen - kunstmatige straling of verwering van uitrusting - deel 2: xenonbogenlampen. Voor UV-bestendige kabelbinders zijn via deze testmethode 1.000 uur straling of verwering vereist op basis van de normen IEC 62275, EN 62275 en UL 1565.



Bij deze testprocedure gaat het om een korte test. De resultaten van deze test kunnen niet worden geëxtrapoleerd om de werkelijke gebruiksduur van kabelbinders bij straling of verwering door UV-licht te bepalen.


Een aantal factoren kan de mate van correlatie tussen korte tests met lichtbronnen van een laboratorium en de werkelijke blootstelling aan externe lichtbronnen onder echte bedrijfsomstandigheden nadelig beïnvloeden:


a) Verschillen in de spectrale verspreiding van lichtbronnen in een laboratorium ten opzichte van daglicht


b) Verwerings- of stralingsperioden waarin gebruik wordt gemaakt van de in gang zijnde verwering en straling door licht van een lichtbron in een laboratorium zonder perioden van duisternis


c) Verwerings- of stralingsomstandigheden tijdens welke zeer frequente wijzigingen optreden tussen hoge en lage testtemperaturen of voor onrealistische temperatuurschokken wordt gezorgd


d) Onrealistisch hoge of lage vochtigheidsniveaus


e) Ontbreken van biologische middelen of verontreinigende stoffen.