Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
KBL MZ kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong, naturel
KBL MZ kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong, naturel - 1
KBL MZ kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong, naturel - 2
KBL MZ kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong, naturel - 3
KBL MZ kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong, naturel - 4
KBL MZ kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong, naturel - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

KBL MZ kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong, naturel

Kabelbinder voor het bundelen van kabels, kabelbomen en slangen in binneninstallaties met verhoogde eisen aan minimumtreksterkte

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Corrosiebestendig


  • Antimagnetische sluiting met metalen tong van RVS type 316

  • Uitstekende hechting zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals bij vocht, hitte, koude.

  • Robuust en ongevoelig voor trillingen en externe invloeden

  • Geschikt voor binnentoepassingen


Geen scherpe randen en een stevige pasvorm


  • Afgeronde en gladde buitenkant om schade aan de isolatie van kabels, enz. te voorkomen

  • Bovendien vermindert het gladde lichaam zonder tanden of groeven het aantal overbelaste punten

  • De lichte structuur aan de binnenkant van de band zorgt ervoor dat de band stevig op de kabelbundel zit


Snelle montage en eenvoudig in gebruik


  • Licht gebogen, puntig banduiteinde en een uit één stuk bestaande wigsluiting

  • Insteekhulp met haakse bindeinden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Geen extra montagegereedschap vereist


Meer veiligheid voor de gebruiker


  • Hogere treksterkte in vergelijking met standaard kabelbinders met kunststof sluitingen


Handige verpakking voor geselecteerde afmetingen


  • Perforatie voor gemakkelijk openen

  • Hersluitbare verpakking met ritssluiting

  • Met Euro-perforatie
Opmerking
  • Wees voorzichtig bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen

  • Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën

  • Niet UV-bestendig