Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelhouder W-KBB 935 plus
Kabelhouder in enkelvoudig of dubbel ontwerp. For DIGA® CS-2 POWER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle, efficiënte en nette afwerking
- Eenvoudig leggen van kabels op wanden, vloeren, tussenvloeren en in afgedekte schachten.
- Automatisch vergrendelingsmechanisme voor snel en eenvoudig opnieuw leggen
- Weinig ruimte nodig dankzij zeer plat ontwerp
- Temperatuurbestendig: –30° tot +80°C
- Zonder halogenen en siliconen
- Voor verwerking met DIGA nagels: NG CS-2-HFB, art.nr. 0864 950 227–0864 950 238 en art.nr. 0864 951 227–0864 951 238
- De lengte van de te gebruiken nagel is afhankelijk van de stevigheid van de ondergrond
Met toepassingscertificaat ETA-18/0957 in combinatie met nagels conform ETA-12/0452
Geschikte ondergronden: Betonsubstraat (standaard beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conform DIN en 206, volle steen (VZ), volle kalkzandsteen (KSV) en staal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!