Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
KNS 9-150-E lasnaadslijpmachine
KNS 9-150-E lasnaadslijpmachine - 1
KNS 9-150-E lasnaadslijpmachine - 2
KNS 9-150-E lasnaadslijpmachine - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

KNS 9-150-E lasnaadslijpmachine

Extreem platte lasnaadslijper met een constante snelheid onder belasting. Ideaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals lasnaden in metalen constructie, hoeklassen op relingen en in containerconstructie.
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
Hoge mate van flexibiliteit


Vervangbare roestvaststalen flens maakt het gebruik van schijven van 150 mm en gesegmenteerde afbraamschijven van 125 mm mogelijk.



6-traps toerentalregeling


Hiermee kan de gebruiker de snelheid aanpassen aan de toepassing.



Afdekkap zonder gereedschap verstelbaar


Afdekkap zonder gereedschap verstelbaar, bespaart tijd.



Dubbel reductietandwiel


Zorgt voor een hoog koppel en effectief werk.



Soft start en herstartbeveiliging


Biedt een betere bescherming voor de gebruiker.



Lange levensduur


Gepatenteerde stofbescherming, onderhoudsarme riemaandrijving en robuuste planetaire tandwielkast verlengen de levensduur van de machine.