Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelbeugel W-KBB 935 plus Geschikt voor alle Würth DIGA® CS-apparaten
Kabelbeugel in enkelvoudig of dubbel ontwerp
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle, voordelige en nette montage
- Eenvoudige montage van kabels in muren, verlaagde plafonds en afgedekte schachten
- Snel en eenvoudig opnieuw te leggen dankzij het automatische vergrendelmechanisme
- Zeer weinig ruimte nodig dankzij het extreem platte ontwerp
- Temperatuurbestendigheid: -30 tot +80 °C
- Halogeen- en siliconenvrij
Voor verwerking met DIGA nagels:
- NG CS-2/3-HFB, art.nr. 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, art.nr. 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, art.nr. 0864 953 327 - 0864 953 338
- De lengte van de te gebruiken nagel is afhankelijk van de stevigheid van de ondergrond
Met toepassingscertificaat ETA-18/0957 in combinatie met nagels conform ETA-21/0702 en ETA-21/0703
Geschikte ondergronden: Betonsubstraat (standaard beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conform DIN en 206, volle steen (VZ), volle kalkzandsteen (KSV) en staal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!