Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
KALTSCHMELZ® apparaat KSG-E Caravan Voor het zonder lijm inbrengen van kunststof ankers in frameloze lichtgewicht panelen
Voor het zonder lijm inbrengen van kunststof ankers met in frameloze lichtgewicht panelen. Als schroefverbinding en als voorbereiding op de montage van fittingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel aan te brengen
- Het anker kan in enkele seconden worden geplaatst.
- Niet meer wachten tot de kleefstof uithardt - de verbinding kan na slechts enkele seconden worden belast.
Voor hoge uittrekwaarden in lichtgewicht panelen
Flexibele toepassingsmogelijkheden
- Groot aantal verschillende ankers voor diverse paneeldikten
- Ankers voor het bevestigen van spaanplaatschroeven, Euro-schroeven
- Cupverbinders voor caravans
Gemakkelijk in het gebruik
Het apparaat hoeft alleen maar te worden ingesteld met behulp van de selectiering op een van de twee ankerdiameters (cupverbinder of schroefanker). Er zijn geen verdere instellingen nodig.
Reproduceerbare werkresultaten
Na instelling levert het apparaat steeds dezelfde werkresultaten.
Kostenbesparend
- Voordelige resultaten voor COLDMELT®-anker
- Geen extra kosten voor kleefstof
COLDMELT® -technologie
De toepassing van mechanische trillingen in het ultrasone bereik (20.500 Hz) brengt de COLDMELT®-ankers in beweging. Dit betekent dat zij op de contactpunten met het hout smelten als gevolg van de wrijvingshitte en een verbinding aangaan met de poreuze structuur van het houten materiaal.
- Boor een gat met de speciale boor (volgens de instructies)
- Reinig het boorgat
- Steek het COLDMELT®-anker in het boorgat
- Zorg ervoor dat het COLDMELT®-anker stevig op zijn plaats zit door het krachtig aan te drukken
- Breng het COLDMELT®-apparaat aan en verbind het anker met de plaat
- De plaat kan onmiddellijk voor andere doeleinden worden gebruikt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!