JAPANSE ZAGEN VOOR FIJN ZAAGWERK MET DE HAND
Japanse zagen zijn uitermate geschikt om lange, rechte zaagsneden in hout te maken. Niet voor niets behoren Japanse zagen tot de standaarduitrusting van vele professionals. Würth biedt een uitgebreid assortiment Japanse zagen aan, geschikt voor diverse toepassingen. Meer informatie over de verschillende soorten vindt u hier.
JAPANSE ZAGEN LEVEREN NAUWKEURIGE RESULTATEN
Handzagen, en met name Japanse zagen, worden voornamelijk gebruikt bij houtbewerking en boomverzorging. Omdat Japanse zagen niet in beide richtingen zagen maar alleen in de trekbeweging, maken ze lange, rechte zaagsneden met zeer fijne snijkanten mogelijk. In ons aanbod vindt u een groot assortiment Japanse zagen met verschillende vormen zoals Kabata, Ryoba of Douzuki.
VERSCHILLENDE SOORTEN JAPANSE ZAGEN
Japanse zagen zijn onderverdeeld in verschillende soorten, die voornamelijk verschillen in de vorm van het zaagblad.
- Kataba: De typische trapeziumvormige snede van de Kataba-zaag bestaat uit drie zaagafschuiningen die enigszins schuin ten opzichte van elkaar staan. Op deze manier snijden ze gemakkelijk dwars door de houtnerf en zorgen ze voor schone oppervlakken. De eenzijdig getande kataba-zaag wordt voornamelijk gebruikt wanneer een grote zaagdiepte vereist is (bv. in timmerwerk).
- Ryoba: De dubbelzijdig getande Ryoba-zaag is geschikt voor zowel langsneden als dwarsneden. De driehoekige tanden zorgen voor perfecte zaagresultaten langs de nerf, terwijl de trapeziumvormige tanden aan de andere kant van het zaagblad zuivere dwars- en verstekzagen mogelijk maken.
- Douzuki: Voor vlakke, nauwkeurige sneden is de Douzuki-zaag de juiste keuze. Het relatief smalle zaagblad is wendbaar en makkelijk in gebruik dankzij de verstevigde rug. Dankzij de speciale vertanding maakt de Douzuki-zaag precieze zaagsneden zowel in de lengte als in de dwarsrichting mogelijk.