Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Winterjack Stretch X
Dit duurzame en ademende winterjack is gemaakt van hoogwaardig stretchmateriaal en heeft een waterafstotend membraan dat je droog houdt, zelfs bij slecht weer. Dankzij onze FlexiT-technologie biedt dit jack maximale bewegingsvrijheid.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Waterafstotend (waterkolom 5000 mm), ademend (3000 MVP)
- Getapete naden op de schouders, capuchon en zijden
- Drie buitenzakken, één binnenzak, afneembare capuchon, elastische boorden, verborgen centrale rits
- Reflecterende designelementen op de rug
- Gecertificeerd conform EN 14058 3.3 en EN 343 2.1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!