Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Jamo® plus Afstandsmontageschroef voor hout/hout
De afstandsmontageschroef voor verstelbare montage van houten draagconstructies op houten oppervlakken met kleine randafstanden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, deeldraad, zelfverzinkende kop met daaronder weerhaken, AW-aandrijving, oppervlakken:
Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB en spaanplaat.
Voordelen:
Goedgekeurde dragende afstandsmontageschroef volgens ETA 11/0190 met wiebelvrij plaatsen en lage randafstanden. Korte montagetijden mogelijk dankzij de eenvoudige plaatsing, hoge krachtoverdracht, schoon verzinken en snelle afstelling.
Kop:
Met verzonken freeskop met draad onder de kop en AW®-aandrijving voor wiebelvrije passing van de bit en zeer grote krachtoverbrenging.
Freesholtes:
De freesholtes maken het eenvoudig en zuiver verzinken van de schroef mogelijk.
Schroefdraad:
Asymmetrische deeldraad met scherpe draad tot onder de kop en verhoogde spoedhoek voor 25% kortere inschroeftijden.
Kunststof glijcoating:
Hoogwaardige glijcoating voor minder wrijving en gemakkelijker inschroeven.
Punt:
Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, garanderen net als bij een Forstnerboor een perfect boorresultaat en een goede plaatsing, ook dichtbij de rand in dun hout.
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring. Meer informatie over belastingwaarden kan worden gedownload op: www.wuerth.de/assy
Voor het afstellen van de onderlinge afstand tijdens het monteren van houten constructies op een dunne houten ondergrond zonder voorboren.
2.Houten lat opschroeven en JAMO Plus schroef verzinken
3.Draai de JAMO Plus schroef linksom, draai terug of stel de afstand af. Kop blijft vlak met de houten lat
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!