Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
JAMO® afstandsmontageschroef hout-beton Afstandsmontageschroef voor hout/beton
De schroef voor regelbare afstandsmontage van houten ondergronden op oppervlakken van hout, steen of beton.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ondergronden:
Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB, spaanplaat en in combinatie met pluggen in steen of beton.
Voordelen:
Goedgekeurde dragende afstandsmontageschroef volgens ETA 11/0190 met wiebelvrij plaatsen en snelle grip.
Kop:
Verzonken kop met draad tot aan de kop met AW®-aandrijving voor wiebelvrije passing van de bit en zeer grote krachtoverbrenging.
Schroefdraad:
Asymmetrische, grove, scherpe draad voor korte inschroeftijden.
Kunststof glijcoating:
Hoogwaardige glijcoating voor minder wrijving en gemakkelijker inschroeven.
Punt:
Snelle grip van de schroefpunt zonder gefreesde puntdelen.
De schroeflengte moet zo gekozen worden dat de draad volledig in de ondergrond verankerd is.
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring. Meer informatie over belastingwaarden kan worden gedownload op: www.wurth.nl/assy
ETA-11/0190
Voor regelbare afstandsmontage van houten ondergronden op oppervlakken van hout, steen of beton
- 1. Voor universeel gebruik: Voorboren van houten latten en ondergrond met plugdiameter
- 2. Gat reinigen en plug plaatsen
- 3. Houten lat opschroeven en JAMO schroef verzinken
- 4. Draai de JAMO schroef linksom totdat de houten lat op de gewenste afstand zit, draai terug of stel de afstand af. Kop blijft vlak met de houten lat
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!