Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spaanplaatschroef ASSY® Isotop
Schroef met dubbele schroefdraad ideaal voor de bevestiging van dakisolatie en gevelwanden met zachte of drukbestendige isolatiematerialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staal, geel galvanisch verzinkt, dubbele schroefdraad, cilinderkop, AW-aandrijving
Kop:
Kleine cilinderkop, ideaal voor verzinking in hout
Draad:
De grove, enkelgangs, asymmetrische draad vermindert de inschroeftijd met 30%
Kunststof glijcoating:
Gemakkelijk indraaien door scherpe draadgangen met coating die het glijden bevorderen
AW-aandrijving:
- Optimaal centreren
- Zo groot mogelijk contactoppervlak van de bit in de schroefaandrijving, dus geen uitwerpkrachten
Combinaties en vervangende producten:
- ASSY 3.0 SK
- ASSY plus VG
ASSY Isotop wordt ingeschroefd in de dakspanten, bijvoorbeeld door de tengels en isolatie heen zonder voorboren. Bij zeer droog hout (bijvoorbeeld bij de renovatie van oude gebouwen) raden wij aan de tengels van een voorboorgat van 8 mm te voorzien.
U kunt gebruikmaken van de rekensoftware van Würth voor een statische aanbeveling op maat. Gebruik deze formule om de schroeflengte (aangegeven in mm) gemakkelijk te berekenen.
Aanvullende productinformatie:
- Rekensoftware voor houtbouw van Würth (online of downloaden voor offline gebruik)
- Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
- Gegevensbladen voor overdakspantisolatie
Europese technische goedkeuring ETA-11/0190.
Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.
Bevestiging van de isolatielaag op de dakspanten van zadeldaken en gordijngevels op isolatielagen.
Daktoepassing 1
- Met zachte isolatie < 0,06 N/mm2
Voor zachte isolatie met een druksterkte van minder dan 0,06 N/mm2, zoals glasvezel, mineraalwol, dierlijke en plantaardige bio-isolatie = gebruik een ander inschroefpatroon in een hoek van 60° ten opzichte van de dakspant.
Daktoepassing 2
- Met drukbestendige isolatie > 0,06 N/mm2
Bij slipvaste isolatie met een druksterkte hoger dan 0,06 N/mm2, bijvoorbeeld hard polyurethaan (PUR) of polystyrol (PDS) = gebruik een parallel inschroefpatroon in een hoek van 60° ten opzichte van de dakspant.
Berekening van de vereiste schroeflengte:
- Dikte van lijsten in mm
- + dikte isolatie in mm
- + dikte bekisting in mm
- + 60 mm inschroefdiepte
Tussenresultaat in mm x factor 1,15
- Uiteindelijk resultaat in mm
- Gebruik de daaropvolgende langste schroeflengte
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!