Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Isolatietape, elektrisch, set 10-delig
Bevat alle relevante kleuren voor veilig isoleren en markeren bij elektrotechnisch installatiewerk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-getest, overeenkomstig DIN EN 60454-3-1 type 5
- Veilig dankzij geteste eigenschappen
- Doorslagvastheid tot 40 kV
- Vlamvertragend
Veilig en gemakkelijk in het gebruik
- Scheurvast en bestand tegen veroudering
- Hoge flexibiliteit en hechtkracht
Duurzame materiaaleigenschappen, zelfs bij wisselende temperaturen
In hoge mate bestand tegen verdunde zuren en logen
Tape beschermen tegen direct zonlicht.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het isoleren en markeren van elektrische leidingen en voor het bevestigen van draadbomen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!