Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-DSD-isolatieplug met spreidnagel
Voor het bevestigen van zachte, niet-zelfdragende isolatiematerialen zoals minerale vezels of glaswol in beton en metselwerk. Ontwerp met plaatdiameter∅ 90 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige installatie
- Voor gebruik bij doorsteekmontage
- Lage plaatsingsdiepte bespaart boortijd
- Hoogwaardig materiaal anker (PP), nagel (ABS)
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C
- Halogeenvrij



- Te gebruiken in beton, volle steen, volle kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen
- Geschikt voor bevestiging van isolatiematerialen voor gevels met ventilatie aan de achterkant, folies, afdichtfolies aan de buitenkant van kelders
- Voor bevestiging van zachte, niet-zelfdragende isolatiematerialen, bijv. steenwol of glaswol
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!