Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Isolatieplug W-DD-N
Met stalen nagel, kop Ø 60 mm. Voor bevestiging van externe composietsystemen voor thermische isolatie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met stalen nagel, kop Ø 60 mm. Voor bevestiging van externe composietsystemen voor thermische isolatie.
- Goede grip, ook in moeilijke ondergronden, door lange spreidzone
- Gepatenteerde scharnierverbinding voor vlakke plaatsing
- Geen warmteverlies en bescherming van de stalen nagel tegen corrosie door speciale kopafdichting
- Hogere statische belastingen dankzij speciale nagel met profielen
- Voorgemonteerd - eenvoudige montage
- Oppervlak van de plugkop biedt de mortel veel grip en is geschikt als pleisterwerkdrager
- Meer veiligheid in veel verankeringsondergronden door 3-delige spreidzone
Goedkeuring ETA-12/0407 voor meervoudige bevestiging van verlijmde externe composietsystemen voor thermische isolatie in beton, volle en holle steen
Aangeduide isolatiedikte is inclusief een tolerantie van 10 mm (bijv. voor isolatielijm). Bij oude gebouwen kan een bestaande pleisterlaag resulteren in een vermindering van de maximale isolatiedikte. Houd daarom altijd rekening met de specifieke constructieomstandigheden.
Goedkeuring ETA-12/0407 voor meervoudige bevestiging van verlijmde externe composietsystemen voor thermische isolatie in beton, volle en holle steen
Meervoudige bevestiging met goedkeuring
Bevestiging van verlijmde externe composietsystemen voor thermische isolatie in beton, volle en holle steen.
Houd altijd rekening met de betreffende WDVS-goedkeuring
Meervoudige bevestiging zonder goedkeuring
Bevestiging van isolatiemateriaal in natuursteen met dichte structuur en gasbeton
Voor bevestiging van zacht isolatiemateriaal kan de plug met isolatieschijf W-DD-B worden gecombineerd (opgenomen in de goedkeuring)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!