Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Isolatieplug SHARK® ISO
Voor het bevestigen van lichtgewicht armaturen in drukbestendige ETICS-isolatiepanelen - ideaal voor duurzame isolatiematerialen van houtvezels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen
- Kan perfect worden vastgeschroefd zonder het isolatiemateriaal voor te boren
- Geen gecompliceerde afstandsmontage voor lichte bevestiging
- Voor dunne stuclagen < 4 mm, is voorboren niet nodig
- Snelle en goedkope montage zonder de vorming van koudebruggen
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PP-kunststof)
- Voor verwerking met accuboor/schroefmachine
- Geschikt voor voorgepositioneerde montage
- Bevestiging via mechanische vergrendeling
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroeven
- Temperatuurbereik toepassing: -20 °C tot +100 °C
- Voor bevestiging van componenten in combinatie met hout, spaanplaat en metrische bouten (bijv. ASSY-D)
- In toepassingen buiten of in vochtige ruimten in combinatie met een roestvaststalen schroef (bijv. Wüpofast A2)
- Voor het bevestigen van huisnummerplaten, verlichting, alarmsystemen, etc. op koude plaatsen/in ruimten met airconditioning, isolatiebouw, geprefabriceerde woningbouw, gevelbouw, elektrische installaties, etc.
- Toepassing in drukvaste isolatiematerialen met of zonder stuclaag
- Kan worden gebruikt in drukvaste natuurlijke isolerende materialen gemaakt van houtvezels
- Ter voorkoming van het binnendringen van water, sluit u het af met siliconenkit
Voor toepassingen op geïsoleerde gevels met max. 4 mm stuclaag: Zonder voorboren direct inschroeven met een accuboor/schroefmachine en het meegeleverde plaatsingsgereedschap. Zet de bevestiging vervolgens vast met een geschikte schroef (aanbevolen: Assy-D).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!