- Hoogwaardig PP
- Temperatuurstabiel van – 40°C tot + 80°C
- Geringe boor-Ø van 8 mm
- Eenvoudige en snelle montage
- Geringe inbrengdiepte van min. 20 mm — minder boortijd
- Plug zonder spreidnagel
- Voor bevestiging van isolatiematerialen voor gevels met ventilatie aan de achterkant
- Voor bevestiging van folies, afdichtfolies aan de buitenkant van kelders
- Te gebruiken in uiteenlopende massieve oppervlakken zoals beton, massieve kalkzandsteen, baksteen
- Voor bevestiging van zachte, niet-zelfdragende isolatiematerialen, bijv. steenwol of glaswol
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!