Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Steunplaat voor thermisch/akoestische isolatiepanelen W-DT
Steunplaat voor thermisch/akoestische isolatiepanelen W-DT - 1
Steunplaat voor thermisch/akoestische isolatiepanelen W-DT - 2
Steunplaat voor thermisch/akoestische isolatiepanelen W-DT - 3
Steunplaat voor thermisch/akoestische isolatiepanelen W-DT - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steunplaat voor thermisch/akoestische isolatiepanelen W-DT

Voor bevestiging op hout

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Geleverd zonder schroef

  • Aanbevolen schroefdiameter: 6 mm (bijv. Wüpofast 2.0 schroef)

  • De steunplaat is uitgerust met vier pennen, die binnendringen in het isolatiemateriaal om de grip van het isolatiemateriaal te verhogen.
Opmerking

Het gebruik van RVS schroeven is niet nodig, omdat de plaat is voorzien van een afdekking die de schroef scheidt van de volgende wandbekleding (roestige metalen onderdelen kunnen roestvlekken op de bepleistering veroorzaken)



Om corrosie van de schroef te voorkomen, moet het boorgat worden afgesloten met het afdekplaatje.

Toepassingsgebied