Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Isolatiemat op bestelling gesneden
Voor werkzaamheden aan onder spanning staande onderdelen conform EN 61111
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- EPDM-rubbermat voor het werken aan onder spanning staande onderdelen
- Antislipoppervlak dankzij fijne ribbels
- Bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcodering op de rug van de mat
De vloermatten kunnen worden besteld in aangepaste lengtes - bestellingen op maat kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
Verpakkingseenheid PU1 = 1 cm
- Minimumlengte: 100 cm (PU100)
- Voorbeeldlengte: 150 cm (PU150)
- Voorbeeldlengte: 300 cm (PU300)
- Voorbeeldlengte: 520 cm (PU520)
- Maximumlengte: 1000 cm (PU1000)
Let op: Elke mat moet afzonderlijk worden besteld.
De chemische bestendigheid moet van geval tot geval worden getest.
Geschikt voor gebruik in hoogspanningsgebieden zoals hoogspanningsinstallaties en schakelapparatuur met een open ontwerp.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!