Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inweekspray, reinigingsconcentraat
Alkalisch reinigingsmiddel voor het inweken en verwijderen van hardnekkige verontreinigingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Effectieve voorreiniger
- Versnelt het week worden en verwijderen van hardnekkige verontreinigingen zoals insectenresten, teer, hars, vogelpoep
- Betere wasresultaten
Voor meerdere doelen inzetbaar
Kan worden gebruikt voor hogedrukreiniging/voorreiniging en in inweeksproeiers
Fosfaat-, AOX- en siliconenvrij
pH-waarde in concentraat: ca. 13
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar conform OESO*
Niet van invloed op de werking van scheiders van lichte vloeistoffen
* OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
- Niet laten drogen en niet gebruiken op verzinkte oppervlakken
- Bij oppervlakken die gevoelig zijn voor alkaliën, zoals aluminium, het middel eerst testen
- Beschermen tegen vorst
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Afgestemd op hogedrukreiniging/inweken in borstelwasstraten, hogedrukportaalwasstraten, hogedrukwassen in self-service-wascabines en inweeksproeiinrichtingen
- Onverdund in de borstelwasstraat doseren. Gebruiksconcentratie: ca. 0,5–2%
- In hogedrukspuiten/self-service-wascabines: 1 deel inweekspray met 2 delen water mengen
- In inweeksproeiers: 1 deel inweekspray met 49 delen water mengen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!