Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Intumescerende strook dB

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Intumescerende strook dB

Zelfklevend met geluiddempende eigenschappen
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
  • Volledig onderhoudsvrij

  • Intumescerende strook dB is zelfklevend

  • Afdichtingen tegen vuur en rook

  • Gemakkelijk te installeren

  • Overgang van gietijzeren buizen naar plastic buizen direct na het plafond mogelijk

  • Isolatie boven het plafond alleen met steenwolmatten, dikte isolatie ≥ 30 mm met een dichtheid ≥ 40 kg/m³ vereist

  • Gemakkelijk tijdens de installatie met de strook rond SML-connectoren te wikkelen

  • Geen ruimte tussen steenwolmatten toegestaan

  • Producten geschikt voor elke buisdiameter
Opmerking

Isolatielengten van steenwolmatten boven het plafond


  • Tot buisdiameter DN 50 ≥ 10 cm

  • Tot buisdiameter DN 125 ≥ 30 cm


Intumescerende strook dB moet altijd rond de gietijzerbuis worden gewikkeld over de gehele lengte van het plafond



Houdt u aan de andere informatie in de montage-instructies en testcertificaat P-3375/440/09-MPA BS

Plafondkanalen R30/R60/R90 P-3375/440/09-MPA BS
Geluidstestrapport P-BA 18/2009