Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Intumescerende strook dB
Zelfklevend met geluiddempende eigenschappen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Volledig onderhoudsvrij
- Intumescerende strook dB is zelfklevend
- Afdichtingen tegen vuur en rook
- Gemakkelijk te installeren
- Overgang van gietijzeren buizen naar plastic buizen direct na het plafond mogelijk
- Isolatie boven het plafond alleen met steenwolmatten, dikte isolatie ≥ 30 mm met een dichtheid ≥ 40 kg/m³ vereist
- Gemakkelijk tijdens de installatie met de strook rond SML-connectoren te wikkelen
- Geen ruimte tussen steenwolmatten toegestaan
- Producten geschikt voor elke buisdiameter
Isolatielengten van steenwolmatten boven het plafond
- Tot buisdiameter DN 50 ≥ 10 cm
- Tot buisdiameter DN 125 ≥ 30 cm
Intumescerende strook dB moet altijd rond de gietijzerbuis worden gewikkeld over de gehele lengte van het plafond
Houdt u aan de andere informatie in de montage-instructies en testcertificaat P-3375/440/09-MPA BS
Geluidstestrapport P-BA 18/2009
Voor gebruik in systeem [G2]
Buisafdichting dB intumescerend [G2]
Voor plafondkanalen in massieve plafonds van beton of gasbeton van ≥ 150 mm
Categorie brandwering R30, R60, R90 conform DIN 4102, deel 11
Voor onbrandbare buizen van gietijzer (SML) ≤ DN 125
In massieve plafonds van beton of gasbeton van ≥ 150 mm
Ook geschikt voor gebouwen met strengere eisen voor geluiddemping conform VDI richtlijn 4100
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!