- 0 mm afstand tussen de isolatie is mogelijk
- Schuimt in geval van brand
- Eenvoudig te installeren, ook achteraf
- Geen materiaaluitwisseling in brandgebieden
- Wand- en plafonddoorvoeren R 90 in massieve constructies P-3680/8053-MPA BS
- Wanddoorvoeren R 90 voor lichtgewicht scheidingswanden P-3682/8073-MPA BS
- Wand- en plafonddoorvoeren R 90/R120 P-2400/985/19-MPA BS
- Categorie brandwering R 90 conform DIN 4102
Voor gebruik in het systeem [C] + [H2]
- Brandafdichting W combinatie [C]
- Buisafdichting intumescerende mat plus [H2]
Voor wand- en plafonddoorvoeren van niet-ontvlambare leidingen met ontvlambare isolatie, bijv. voor koude leidingen die zijn geïsoleerd met koud rubber
- Materiaal wordt rond de isolatie geplaatst met een dikte van 1,1 mm in 2 lagen en bevestigd aan de isolatie met staaldraad (minimaal 0,8 mm)
- Bij gebruik van minerale wol of schuimglas, bouwmaterialen klasse A, is slechts één laag nodig
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!