Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Insteekslot voor binnendeuren wc/badkamer Klasse 2
Soft-close slot
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gesloten slotbehuizing, verzinkt
- Dankzij de geluidsdempende vergrendeling kan de deur stil worden gesloten
- Kan op slot via vierkante grendel
- Eén keer draaien: Grendel beweegt 10 mm uit slot
Exclusief slotplaat.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Geschikt voor opdekdeuren in wc's en badkamers.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!