Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Steekverbinder verloop voor bedrijfswagens

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steekverbinder verloop voor bedrijfswagens

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Snelle en gemakkelijke montage en demontage van leidingen/slangen



Minder gevaar voor lekkage


door kleiner aantal componenten



Corrosiebestendig koperen design



Kostenbesparend


door verkorting van montage- en reparatietijd



Voldoet aan de internationale DIN-, DOT- en SAE-voorschriften



Bedrijfsstof:


Perslucht



Maximale bedrijfsdruk:


Conform DIN 74324



Bedrijfstemperatuur:


-40 °C* tot +100 °C (* bij temperaturen onder +2 °C rekening houden met de luchtkwaliteit)



Slangen:


Conform DIN 74324



Materiaal:


  • Verbinder: Messing

  • Buisversterkende manchet: Messing, vernikkeld

  • Meertandige spanklemring: Messing, vernikkeld

  • O-ring: Buna N (Low Nitrile)
Opmerking

Boven een bepaalde lengte gaan buizen "vibreren", ongeacht of ze van staal, koper of kunststof zijn vervaardigd. Daarom moeten alle remleidingbuizen (5-16 mm diameter) aan de carrosserie of het chassis worden vastgezet met buisklemmen, indien mogelijk met rubber bekleed, met een afstand tussen de klemmen van 1 m en niet meer dan 1,20 m.

Schroefverbinders voldoen aan de vereisten conform DIN 74324



Schroefverbinders voldoen aan de vereisten van de Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) en de Society for Automotive Engineers (SAE J1131)



Schroefverbinders zijn TÜV-getest en goedgekeurd voor gebruik in luchtremsystemen



in bedrijfswagens