Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Rechte steekconnector Voor bedrijfswagens

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Rechte steekconnector Voor bedrijfswagens

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen
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
Snelle en gemakkelijke montage en demontage van leidingen/slangen



Minder gevaar voor lekkage


Omdat er minder onderdelen zijn



Corrosiebestendig koperen design



Kostenbesparend


door verkorting van montage- en reparatietijd



Voldoet aan de internationale DIN-, DOT- en SAE-voorschriften



Bedrijfsstof:


Perslucht



Maximale bedrijfsdruk:


Voldoet aan DIN 74324



Bedrijfstemperatuur:


-40 °C* tot +100 °C (* bij temperaturen onder +2 °C rekening houden met de luchtkwaliteit)



Slangen:


Voldoen aan DIN 74324



Materiaal:


  • Verbinder: Messing

  • Buisversterkende manchet: Vernikkeld messing

  • Meertandige spanklemring: Vernikkeld messing

  • O-ring: Buna N (Low Nitrile)
Opmerking

Boven een bepaalde lengte gaan buizen "vibreren", ongeacht of ze van staal, koper of kunststof zijn vervaardigd. Daarom moeten alle remleidingbuizen (5-16 mm diameter) aan de carrosserie of het chassis worden vastgezet met buisklemmen, indien mogelijk met rubber bekleed, met een afstand tussen de klemmen van 1 m en niet meer dan 1,20 m.

  • Schroefverbinders voldoen aan de vereisten conform DIN 74324

  • Schroefverbinders voldoen aan de vereisten van de Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) en de Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • Schroefverbinders zijn TÜV-getest en goedgekeurd voor gebruik in luchtremsystemen

  • in bedrijfswagens