Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rechte steekconnector voor bedrijfswagens
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle en gemakkelijke montage en demontage van leidingen/slangen
Minder gevaar voor lekkage
Omdat er minder onderdelen zijn
Corrosiebestendig koperen design
Kostenbesparend
door verkorting van montage- en reparatietijd
Voldoet aan de internationale DIN-, DOT- en SAE-voorschriften
Bedrijfsstof:
Perslucht
Maximale bedrijfsdruk:
Voldoet aan DIN 74324
Bedrijfstemperatuur:
-40 °C* tot +100 °C (* bij temperaturen onder +2 °C rekening houden met de luchtkwaliteit)
Slangen:
Voldoen aan DIN 74324
Materiaal:
- Verbinder: Messing
- Buisversterkende manchet: Vernikkeld messing
- Meertandige spanklemring: Vernikkeld messing
- O-ring: Buna N (Low Nitrile)
Boven een bepaalde lengte gaan buizen "vibreren", ongeacht of ze van staal, koper of kunststof zijn vervaardigd. Daarom moeten alle remleidingbuizen (5-16 mm diameter) aan de carrosserie of het chassis worden vastgezet met buisklemmen, indien mogelijk met rubber bekleed, met een afstand tussen de klemmen van 1 m en niet meer dan 1,20 m.
- Schroefverbinders voldoen aan de vereisten conform DIN 74324
- Schroefverbinders voldoen aan de vereisten van de Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) en de Society for Automotive Engineers (SAE J1131)
- Schroefverbinders zijn TÜV-getest en goedgekeurd voor gebruik in luchtremsystemen
- in bedrijfswagens
- Voor polyamide buizen Ø 6 tot 16 mm
- Voor aansluiting van componenten in het luchtremsysteem en hulpsystemen in bedrijfswagens
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!