Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Flexibele elektra-installatiebuis WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® met zeer gladde, inwendige coating
Gecertificeerd als halogeenvrij en rookarm conform EN 61034-2 (maat EN16-EN40)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Tijdbesparing bij intrekken of inschuiven van kabels en leidingen
- Ook gemakkelijk in te trekken over lange afstanden
- Installatie door één persoon
- Kostenbesparing dankzij kortere installatietijden
Folieverpakking voor een snellere verwerking bij de maten EN 16 t/m EN 40.
VDE 0605 en DIN EN 61386-22
Bestand tegen hoge temperaturen tot 105°C: Geschikt voor betonsoorten met chemische additieven (bijv. vorstbescherming, snelharder) die een hogere verhardingstemperatuur genereren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!