Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Installatiebox, standaardwastafel, droogbouw
Warm en koud water, afmetingen aansluiting: 150 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelf te kiezen leidingsysteem. Compleet vooraf geïnstalleerde box voor het snel en probleemloos installeren van leidingdoorvoeren.
Eenvoudige montage
Snelle montage zonder schroefaansluiting
Grote tijdsbesparing
- De leidingdoorvoeren zijn volledig spanningvrij vooraf geïnstalleerd en gereed voor aansluiting
- De vergrote en elegante wandpanelen verhogen de nauwkeurigheid van de wandaansluiting
Getest met maximale maatnauwkeurigheid
- Gipsplaatwanden kunnen direct worden afgedicht
Maakt het werken makkelijker
- Voorkomt oneffenheden tijdens het betegelen
- Roest niet
- Bescherming tegen condenswater
Stabiele ondergrond
De plint van pleister- en tegelwerk biedt een permanent stabiele ondergrond.
Optimale isolatie
De aansluitingen zijn beschermd dankzij de tot op de millimeter nauwkeurige uitlaatgeleiders.
Vermeld bij het bestellen het gewenste leidingsysteem.
De volgende gegevens zijn vereist:
Leidingfabrikant: bijv. Viega
Type leiding: bijv. Raxofix
Zonder deze informatie kan uw order niet worden verwerkt.
Productie op maat. Langere levertijden tot max. 7 werkdagen.
Deze producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Iedere bestelling wordt individueel samengesteld op basis van de specificaties van de klant
Voor sanitaire installaties in gipsplaatwanden
1. Het bouwbedrijf moet de vloerrail en de plafondrail vastzetten. Plaats de verticale CW-profielen los in deze rails (niet vastzetten).
2. Het installatiebedrijf plaatst de installatieboxen afhankelijk van het model (WB, BT, ST, wastafel of wasmachine) en bepaalt de juiste installatiehoogte. Plaats de installatieboxen tussen de twee CW-profielen, lijn horizontaal uit en zet vast met een daartoe geschikte tang.
3. Bevestig ten slotte een verticaal CW-profiel aan de grond, zodat de installatiebox niet meer kan bewegen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!