Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fixanker binnendraad W-FAZ-IG/S - voorsteekmontage
Fixanker met binnendraad voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, ideaal voor een strakke afwerking op het te bevestigen deel. Staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge draaglasten, kleine as- en randafstand
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Draaimomentgecontroleerd spreidanker van galvanisch verzinkt staal
- Veilige spreidwerking in gescheurd beton dankzij fixankerconus met gepatenteerde kunststofcoating
- Elegant uiterlijk voor verankeringen in het zicht in combinatie met hoge draaglasten door verzonken schroeven (bijv. relingen)
- Ook geschikt voor tijdelijke verankeringen (voorsteekmontage, bijv. flexibele stadionstoelen – vlakke plaatsing om gevaar voor letsel te beperken)
- ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
- Het fixanker W-FAZ-IG moet worden geplaatst met behulp van het juiste goedgekeurde plaatsingsgereedschap (ankersysteem)
- Zeskantbout, verzonken schroeven, ringen, ringen met verzonken kop en moeren hebben een speciale coating en zijn alleen toegestaan in het ankersysteem conform ETA-99/0011. Daarom verzoeken wij u deze apart te bestellen
- Draadstangen mogen alleen worden gebruikt wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gespecificeerd in de goedkeuring ETA-99/0011 (materiaalkwaliteit, afmetingen, mechanische eigenschappen)
- Het vereiste aanhaalmoment voor verankering kan met behulp van Würth momentsleutels en geschikte bevestigingen (ringsteeksleutels) worden gerealiseerd
- ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Enkele bevestiging met goedkeuring
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Voor de bevestiging van bijvoorbeeld metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, houtconstructies, dakbalken, stadionstoelen, enz.
Enkele bevestiging zonder goedkeuring
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
Mag alleen worden gebruikt in droge ruimtes binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!