Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FA/S
Goujon d'ancrage pour charges élevées dans le béton non fissuré. Acier zingué galvanisé
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation traversante rapide
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage
- Double profondeur d'ancrage - large éventail d'applications
- ATE-02/0001, option 7, béton non fissuré
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Fixation à point d'ancrage unique : Béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
- Convient à la fixation des structures métalliques, profils métalliques, supports, platines, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, pannes, etc.
- Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans approbation)
- La fixation peut être utilisée pour la fixation de charges essentiellement statiques (p. ex. poids à vide, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques (p. ex. façades, rampes)
- Le produit W-FA/S ne peut être utilisé que dans les zones sous abri sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!