Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inslaganker W-ED
Anker met binnendraad met metrische draad voor verankering in beton, verzinkt staal in de maten M12 (voor kernboormachines) en DW 15 (DYWIDAG® binnendraad DW15)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle, voordelige montage dankzij de geringe boorgatdiepte
- Maximale veiligheid dankzij hoge belastbaarheid in ongescheurd beton
- Betrouwbare montage met behulp van het bijbehorende handmatige spreidgereedschap
- Installation type: Voorsteekmontage
- Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
Bevestigingsonderdeel is op elk gewenst moment eenvoudig demonteerbaar
Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang
W-ED M12:
Speciale massieve buitenwand van het anker voorkomt betrouwbaar het uitbreken uit de verankeringsondergrond – ook bij plotselinge belasting door de kernboormachine. Te monteren met het aangegeven aanhaalmoment.
W-ED DW15:
- Veelzijdig inzetbaar: Variabele staaflengtes en klemsterktes kunnen worden gebruikt
- Schroefdraad bestand tegen vervuiling
- Bespaart tijd: Toepassen van een aanhaalmoment niet nodig
DYWIDAG® binnendraad (DYWIDAG® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Walter Bau AG)
- Het anker mag alleen worden gebruikt voor verankeringen met voornamelijk statische belastingen of quasi-statische belastingen W-ED M12 (zonder goedkeuring)
- Voor gebruik in ongescheurd beton >= C20/25 en drukvaste natuursteen Bij hogere betonsterktes zijn hogere waarden mogelijk
- Geschikt voor kernboormachines (massieve ankerhuls)
W-ED DW (zonder goedkeuring)
- Voor gebruik in ongescheurd beton >= 15/20 tot max. C50/60 en drukvaste natuursteen / bij hogere betonsterktes zijn hogere waarden mogelijk
- Bevestiging van bekistingen in constructies met ter plaatse gemengd beton
- Fixeren van hoekelementen bij betonstorten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!