Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inslaganker W-ED/S
Anker met metrisch binnendraad voor voordelige verankering in beton, verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kleine boorgatdiepte
- Hoge belastbaarheid
- Optische plaatsingscontrole en handbescherming bij montage met het markerings-/spreidgereedschap
- Het mechanische inslaggereedschap maakt de montage sneller en eenvoudiger
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Bevestigingsonderdeel is op elk gewenst moment eenvoudig demonteerbaar
- Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang
- Geen aanhaalmoment vereist
- De stopbit in combinatie met het spreidgereedschap maakt de montage sneller en gemakkelijker. De bijbehorende boor maakt de installatie nog nauwkeuriger.
- ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton
- ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Inslaganker W-ED/A4 zie [13.2]
Inslaganker W-ED, M12 (voor kernboormachines), en W-ED, DW15, zie [13.3]










- ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton
- ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Individueel bevestigingspunt: Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (ongescheurd beton)
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen: Verankering van niet-dragende systemen (M6–M16, gescheurd en ongescheurd beton)
Bijv. draadstangen, metaalconstructies, metaalprofielen, roosters, kabelgoten, buisleidingen, montagerails, enz.
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!