Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inklapbare rolsteiger

Populairste producten in de categorie Inklapbare rolsteiger

ROLSTEIGERS VOOR EFFICIËNTE RENOVATIE- EN MONTAGEWERKEN

In de bouw, bij elektrische installatiewerkzaamheden, maar ook bij de renovatie van plafonds, binnenwanden en gevels, wordt altijd op verschillende hoogtes gewerkt. Een ladder is dan handig maar biedt nauwelijks een veilige steun, vooral wanneer u allerhande gereedschap binnen handbereik moet hebben. Een rolsteiger is de perfecte oplossing voor alle werkzaamheden aan wanden en plafonds. Würth biedt verschillende hoogkwalitatieve rolsteigers aan voor professioneel gebruik.

ESSENTIEEL VOOR WERKZAAMHEDEN AAN MUREN EN PLAFONDS

Het voordeel van rolsteigers ten opzichte van conventionele ladders is niet alleen hun brede werkplatform - de typische structuur van twee verticale balken met een horizontale verbinding is ook beter bestand tegen kantelen in vergelijking met een traditionele ladder. Dit is vooral belangrijk bij het schilderen of bepleisteren van het plafond, wanneer het bovenlichaam zich ver buiten het zwaartepunt beweegt.

Een rolsteiger van Würth met een inschuifbare kantelbeveiliging kan verplaatst worden en veilig aan de grond worden bevestigd, zodat u veilig en efficiënt zware werkzaamheden kan uitvoeren. De eenvoudige bediening is vooral interessant voor professionele bouwers en ambachtslieden. Daarom kunnen de rolsteigers van Würth zonder gereedschap in slechts een paar eenvoudige stappen worden op- en afgebouwd.

HOE EEN ROLSTEIGER KIEZEN?

Welke rolsteiger voor u geschikt is, hangt af van het soort werk dat u moet uitvoeren. Een in hoogte verstelbare rolsteiger met vergrendelbare wielen en kantelbeveiliging is bijvoorbeeld geschikt voor gevelwerk en bouwwerkzaamheden. De belangrijkste selectiecriteria zijn de volgende :

  • Afmetingen : De lengte, breedte en hoogte van de rolsteiger zijn vooral van belang voor werkzaamheden binnenshuis, maar er moet ook rekening mee worden gehouden bij vervoer per auto.
  • Draagvermogen : Het maximale draagvermogen is bijna altijd evenredig met de afmetingen van de steiger - hoe groter de steiger, hoe breder het werkgebied en hoe hoger het draagvermogen.
  • Verwerking : Het gebruikte materiaal speelt een belangrijke rol bij de flexibiliteit - Würth vouw- en rolsteigers zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium en hebben daardoor een aangenaam draaggewicht.
  • Aantal personen : Voor bouw- en montagewerkzaamheden, zoals het plaatsen van grote gipsplaten, kiest u het best een rolsteiger voor twee personen - zo kunt u de moeilijkste werkzaamheden veilig uitvoeren.
  • Uitbreidingsmogelijkheden : Würth biedt ook beugels, steunen en leuningelementen aan.