Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Injectoruittrekset met glijhamer 11-delig
Injectoruittrekset met glijhamer 11-delig - 1
Injectoruittrekset met glijhamer 11-delig - 2
Injectoruittrekset met glijhamer 11-delig - 3
Injectoruittrekset met glijhamer 11-delig - 4
Injectoruittrekset met glijhamer 11-delig - 5
Injectoruittrekset met glijhamer 11-delig - 6
Injectoruittrekset met glijhamer 11-delig - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Injectoruittrekset met glijhamer 11-delig

Voor het verwijderen van injectors uit de cilinderkop zonder de injector gedeeltelijk te demonteren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Voorzichtig verwijderen van de injector, omdat robuuste aangrijppunten doorgaans ontbreken

  • Bij met inlaat van de inspuitleiding aan de zijkant, kan de verstuiver injector omhoog worden getrokken en in de zitting worden gedraaid met behulp van de hendel

  • Er zijn in slechts 15% van de gevallen grotere krachten nodig dan met de 1,4 kg slagtrekker


Leveringsomvang


  • 1 x glijhamer 1,4 kg

  • 1 x glijstang kort

  • 1 x glijstang lang

  • 1 x gelede verbinding

  • 1 x handgreep met tweezijdige draadadapter M12

  • 1 x handgreep met tweezijdige draadadapter M14

  • 1 x draadadapter BuD M14 x BiD M18x1,5

  • 1 x reduceerstuk BiD M18x1,5 x BuD M12

  • 1 x enkele haak VAG