Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Power Clean Petrol and Hybrid
Oplossing met één dosering tegelijk met compatibele fles zonder dop.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verhoogt het cetaangetal voor koud starten.
- Verwijdert actieve koolstof en asafzettingen uit de verstuivers
- Herstelt het sproeipatroon en de inlaatkleppen
- Vermindert afzettingen in de verbrandingskamer
- Reinigt het complete brandstofsysteem
- Reinigingsadditief om problemen aan te pakken
- CLEAN UP-technologie
Compatibel met alle soorten benzine, inclusief E10.
Giet rechtstreeks in de tank. Met één fles van 200 ml kan tot 50 l brandstof worden behandeld. Om de motor grondig te reinigen, moet u bij vier opeenvolgende tankbeurten telkens één fles gebruiken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!