Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Infraroodlaserthermometer
Voor contactloze meting van oppervlaktetemperaturen, met geïntegreerde laserpen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ergonomisch, praktisch en overal bruikbaar
Eenvoudige temperatuurmeting in enkele seconden
Dankzij de laserstraal met dubbele punt kan het meetpunt nog nauwkeuriger worden gericht
Betrouwbare, nauwkeurige meting
Extreem dunne meetconus van 12:1
Hoe dunner de meetconus, hoe nauwkeuriger het meetresultaat (bij een afstand van 12 cm bedraagt de meetdiameter bijvoorbeeld 1 cm)
Digitale instelling van emissiegraad
Variabel tussen 0,1 en 1,0 (fabrieksinstelling 0,95)
Omschakelbaar van Celsius naar Fahrenheit
Complexe omrekening niet nodig
Met geïntegreerde displayverlichting
Resultaten worden met één decimaal weergegeven
Instelbaar alarm bij extreem hoge of lage temperaturen
Tussen -50 °C en +650 °C
De infraroodlaserthermometer wordt in een handig tasje geleverd dat u aan uw riem kunt bevestigen.
Herhaalbaarheid
- -50°C tot +20°C/-58°F tot +68°F: +/- 1,3 °C (2,3 °F)
- + 20 tot + 650°C/+ 68 tot + 1202°F: +/- 0,5%, 0,5 °C (0,9 °F)
Meettoleranties
- -50°C tot +20°C/-58°F tot +68°F: +/- 2,5 °C (4,5 °F)
- + 20 tot + +300°C/+ 68 tot + +572°F: +/-1%, 1°C (1,8°F)
- +300°C tot +650°C/+572°F tot +1202°F: ±1,5%
Als de trekker ingedrukt wordt gehouden, geeft de thermometer altijd de werkelijke temperatuur van alle meetpunten weer. Wanneer u loslaat, wordt het laatste meetresultaat weergegeven.
Richt het meetinstrument op het te meten punt.
Druk op de trekker. De laserpunten geven de meetpunten aan en de meetresultaten kunnen van het display worden afgelezen. Hoe nauwkeuriger de meetpunten worden gericht, hoe nauwkeuriger de resultaten.
Na 5 sec. wordt het instrument automatisch uitgeschakeld.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!