Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 1
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 2
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 3
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 4
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 5
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 6
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 7
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 8
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 9
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 10
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 11
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 12
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 13
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC - 14

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L AUTOMATIC

Universele stofzuiger met L-certificering en automatische filterreiniging
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
Stofklasse L-certificering


Gegarandeerd stofopvangrendement van 99% conform EN 60335-2-69



Opberg- en montageoptie voor Würth-systeemkoffers


Vlakke bovenkant



Accessoires kunnen op het apparaat worden bewaard en zijn altijd klaar voor gebruik


Geïntegreerde opberging van kierenzuigmond, huls met snelkoppelingen, flexibele slang en netkabel



Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen


Robuuste behuizing met bescherming en grote, stevige metalen rollen



Antistatisch voorbereid


Statische ladingen worden ontladen door het geaarde verbindingsstuk en de elektrisch geleidende accessoires die bij de levering worden geleverd, waardoor een betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ladingen wordt gegarandeerd.



Alle functies zijn eenvoudig te bedienen en te bedienen


Schakelaars voor aan/uit, 15 s / 60 s filterreiniging en snelheidsregeling



Gebruiksvriendelijke bediening in combinatie met elektrisch gereedschap


Contactdoos met automatische detectie van elektrisch gereedschap, zodat de stofzuiger op afstand via een aangesloten elektrisch gereedschap kan worden in- en uitgeschakeld.



Automatisch filterreinigingssysteem


  • Het vlakfilter wordt automatisch gereinigd door een luchtstoot volgens het geselecteerde tijdsinterval (15 of 60 seconden).

  • Garandeert een lange ononderbroken werking

  • Laag geluidsniveau

  • Lange levensduur van het filter

  • Lage onderhoudskosten
Opmerking
  • Bij droogzuigen altijd een stofzak en vlakfilter gebruiken. Niet zuigen zonder filterreinigingsysteem. Dit is schadelijk voor de motor en er komt fijnstof vrij dat nadelig is voor uw gezondheid.

  • Gebruik een PES vlakfilter voor nat zuigen.