Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Indelingsset voor lade KWB, 16 vakken
Set scheidingselementen voor individuele indeling van lades in KWB- en RWB-werkbanken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maakt indeling in zestien vakken mogelijk.
Bevat:
- 3 x laderails, 595 mm lang
- 3 x ladeverdelers, 188 mm lang
- 3 x ladeverdelers, 82 mm lang
- 6 x ladeverdelers, 103 mm lang
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!