Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inbouwledlamp
Uitermate geschikt voor badkamers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dit ingebouwde laagspanningsledsysteem is geschikt voor alle binnenruimten waar een hogere vochtbescherming nodig is.
Deze verzonken armatuur met een smalle stralingshoek van 29° is ideaal als sfeerverlichting in een ruimte.
De armatuur is verkrijgbaar in warm wit (3300 K) en koud wit (5000 K) en is bijzonder geschikt voor verzonken montage in badkamers en keukens dankzij de geringe inbouwdiepte van slechts 10 mm, evenals voor montage in de woonkamer en slaapkamer of in planken of kasten.
Afmetingen niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
Voor binnenruimtes met hogere eisen aan vochtbescherming. Ook geschikt voor badkamers.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!