Deze roestvrijstalen led-inbouwlamp is met zijn prachtige witte licht en traploos instelbare kleurtemperatuur van 2700 K tot 6500 K, uitermate geschikt voor montage in woonkamer- en slaapkamermeubels, planken of kasten.
Het meest indrukwekkende is dat de ledspots, gemaakt van leds van 120 x 46 mW met een zeer lange levensduur, niet zichtbaar zijn. Dankzij de stralingshoek van 119° is deze lamp ideaal als omgevingsverlichting.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!