Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
In hoogte verstelbaar statief 1/4 inch voor laserafstandsmeters
Robuust aluminium statief met beweegbare statiefkop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelsluitingen en vleugelmoer voor snelle montage en demontage
- De hoofdplaat van het statief heeft een handige snelsluiting zodat u eenvoudig tussen verschillende apparaten kunt wisselen
- De vleugelmoer maakt snel en veilig vastklemmen mogelijk
Stabiliteit en oppervlaktebescherming
- De spreider zorgt ervoor dat het statief stabiel blijft
- De metalen voetjes met rubberen coating beschermen kwetsbare oppervlakken tegen krassen
Robuuste statiefkop met draai- en kantelmechanisme
- De draai- en kantelbare statiefkop maakt een nauwkeurige uitlijning van het toestel mogelijk
- Robuust ontwerp voor betrouwbaar gebruik in diverse toepassingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!